Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Agave im Topf, Kunstpflanze, 75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600160
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600160
EAN/GTIN:
     4026397578485
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Agave im Topf, Kunstpflanze, 75cm

Agaven - eine in Nord- und Mittelamerika stark verbreitete Pflanzenart - sind bei uns meist als Zimmer- oder Kübelpflanzen bekannt. Die Kunstpflanze von Europalms entspricht in Form, Farbe und vielen Details genau ihrem natürlichen Vorbild:Rosettenartig entspringen die schwertförmigen Blätter aus Kunststoff einer Basis. Die typischen Merkmale wie kleine, spitze Dornen am Blattrand wurden detailgetreu nachempfunden, sind aber ungefährlich.Die Pflanze wird bereits in einem dekorativen Pflanzgefäß geliefert und hat eine Gesamthöhevon ca. 75 cm. Sie eignet sich besonders gut für den Einsatz im Wellnessbereich, Bistro oder bei Ihnen zu Hause.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Material:Kunststoff
Farbe:Dunkelgrün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 75 cm
Gewicht:3,48 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Agave, im, Topf, Kunstpflanze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 118,99*
€ 3,50*
ab € 109,62*
€ 140,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.