Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Pothosbaum, Kunstpflanze, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600162
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600162
EAN/GTIN:
     4026397578454
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Pothosbaum, Kunstpflanze, 150cm


Kunststamm
Selbstständig in Form fallend
Mit ca. 40 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:40 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Pothosbaum, Kunstpflanze, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 111,26*
€ 3,50*
ab € 90,06*
€ 115,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.