Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Chinaschilf Gracillimus, künstlich, 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600186
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600186
EAN/GTIN:
     4026397691481
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Chinaschilf Gracillimus, künstlich, 110cm

Setzen sie mit dem künstlichen Ziergras von Europalms dekorative Akzente in Ihrem Zuhause.Besonders gut eignet sich die Grasstaude für lichtschwache Wohnbereiche oder den wettergeschützten Outdoor-Bereich von Balkon und Terrasse.Die halbhohe Staude hat einen buschigen Graswuchs. Eine besonders lebendige Ausstrahlung wird durch unterschiedliche Braun- und Grüntöne der schmalen Laubblätter erreicht. Diese fallen beim Aufstellen bereits von selbst in Form und ein umständliches Zupfen oder Biegen ist nicht notwendig. Direkt über dem Laub ragen Blütenhalme mit fiedrigen Samenständen heraus, die von ihren natürlichen Vorbildern kaum zu unterscheiden sind.Die Kunstpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 110 cm und wird in einem schlichten Gärtnertopf geliefert, der Ihnen das Eintopfen in einen passenden Übertopf erleichtert und zum besseren Halt der Pflanze dient.
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Mehrfarbig
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Sumpf
Saison:Herbst
Maße:Höhe: 1,1 m
Gewicht:1,05 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Chinaschilf, Gracillimus, künstlich, 110cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,73*
€ 101,61*
€ 3,50*
ab € 86,86*
€ 110,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.