Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristalleukalyptus, Kunstpflanze, grün, 81cm 12x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600200
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600200
EAN/GTIN:
     4026397436488
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Kristalleukalyptus, Kunstpflanze, grün, 81cm 12x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal für Arrangements
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wüstenlandschaft
Maße:Länge: 81 cm
Gewicht:1,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kristalleukalyptus, Kunstpflanze, grün, 81cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,09*
€ 77,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,73*
€ 130,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,54*
€ 92,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,30*
€ 90,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,04*
€ 86,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,38*
€ 83,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,09*
€ 71,51
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,0075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.