Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, transparent, 61cm 12x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600206
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600206
EAN/GTIN:
     4026397436594
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume tulpe
EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, transparent, 61cm 12x


Biegsam
Für den Außenbereich geeignet
transparentfarbenen formschönen Blüten
Ideal für Arrangements
Aufbau:Biegsam
Material:PE Polyethylen
Farbe:Transparent
Blüten:Farbe: transparent
Saison:Frühjahr
Maße:Länge: 61 cm
Gewicht:940 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kristalltulpe, Kunstblume, transparent, 61cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,69*
€ 102,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 101,76*
€ 130,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,64084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.