Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristallrose, Kunstblume, weiß, 81cm 12x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600208
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600208
EAN/GTIN:
     4026397436631
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblumen rose
EUROPALMS Kristallrose, Kunstblume, weiß, 81cm 12x


Biegsam
Für den Außenbereich geeignet
weißfarbenen formschönen Blüten
Ideal für Arrangements
Aufbau:Biegsam
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Weiß
Blüten:Farbe: weiß
Saison:Sommer
Maße:Länge: 81 cm
Gewicht:1,43 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kristallrose, Kunstblume, weiß, 81cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,46*
€ 157,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 134,17*
€ 167,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,35*
€ 183,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,12*
€ 176,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,77*
€ 166,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,46*
€ 149,30
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.