Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristallrose, Kunstblume, transparent, 81cm 12x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600210
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600210
EAN/GTIN:
     4026397436679
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblumen rose
EUROPALMS Kristallrose, Kunstblume, transparent, 81cm 12x


Biegsam
Für den Außenbereich geeignet
transparentfarbenen formschönen Blüten
Ideal für Arrangements
Aufbau:Biegsam
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Transparent
Blüten:Farbe: transparent
Saison:Sommer
Maße:Länge: 81 cm
Gewicht:1,54 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kristallrose, Kunstblume, transparent, 81cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 158,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 133,32*
€ 168,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,41*
€ 188,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,90*
€ 184,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,67*
€ 176,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,32*
€ 166,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,06*
€ 148,82
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,42167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.