Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Pothos, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600227
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600227
EAN/GTIN:
     4026397519327
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Pothos, Kunstpflanze, 180cm

Setzen Sie mit der künstlichen Efeutute von Europalms gezielt grüne Akzente in Ihren Büro- und Geschäftsräumen!Gerade im professionellen Umfeld liegt der Fokus der Einrichtung meist auf Funktionalität. Hier bildet die schlanke Kletterpflanze einen schönen Kontrast und lockert das Gesamtbild auf.Ein besonderes Merkmal der beliebten Zimmerpflanze sind die wechselständigen, herzförmigen Laubblätter in kräftigem Grün. Als Stütze und Rankhilfe dient ein Stab, der im Gärtnertopf mit eingearbeitet ist. An diesem wachsen die üppigen, langen Ranken zu einer Gesamthöhe von ca. 180 cm empor.Auch wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, lässt sich so eine Raumbegrünung mit wenigen Handgriffen umsetzen.
Kunststamm
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:6,20 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Pothos, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 360,92*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 388,24*
€ 462,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,12*
€ 521,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.