Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Zypresse, Leyland, Kunstpflanze, 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982606962
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82606962
EAN/GTIN:
     4026397664492
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Zypresse, Leyland, Kunstpflanze, 90cm


Nach oben heller werdende Spitzen
Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Kunsterde bedeckt
Farbe:Hellgrün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Maße:Höhe: 90 cm
Gewicht:3,00 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Zypresse, Leyland, Kunstpflanze, 90cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 73,61*
€ 95,34*
€ 3,50*
ab € 82,41*
€ 106,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.