Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchskugel, künstlich, ~35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982606973
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82606973
EAN/GTIN:
     4026397641622
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume 35cm
EUROPALMS Buchskugel, künstlich, ~35cm

Die Buchskugelimitation von Europalms ist komplett aus Kunststoff gefertigt und besteht aus 2 Gitterballhälften an denen die einzelnen Blätter angebracht sind.Der künstliche Buchsball hat einen Durchmesser von ca. 35 cm und eignet sich auch für den Einsatz im geschützten Außenbereich.Ob als stilvolles Dekorationselement in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen oder als dekorativer Kontrast zu Ihrer Tisch- und Thekendekoration: Der künstliche Buchs fügt sich elegant ins Gesamtbild ein.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
In verschiedenen Größen erhältlich
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Ideal für Arrangements
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 35 cm
Durchmesser: Ø 35 cm

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Buchskugel, künstlich, ~35cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,55*
€ 102,21*
€ 3,50*
ab € 101,98*
€ 130,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.