Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982607611
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82607611
EAN/GTIN:
     4026397456110
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 150cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Bier und Wein
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:9,95 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Buchsspiralbaum, künstlich, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 231,22*
€ 281,87*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 310,91*
€ 373,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,33*
€ 419,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.