Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekofarn zum Selbstfärben, künstlich, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982719137
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82719137
EAN/GTIN:
     4026397395150
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume 60cm
EUROPALMS Dekofarn zum Selbstfärben, künstlich, 60cm


Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 36 weißfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Weiß
Blattwerk:36 Blätter
Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 60 cm
Gewicht:490 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Dekofarn, zum, Selbstfärben, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,09*
€ 3,50*
ab € 59,21*
€ 77,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.