Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 97cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982801070
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82801070
EAN/GTIN:
     4026397636215
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 97cm

Die schmale Kakteen-Säule von Europalms ist eine gute Alternative, wenn Sie nur wenig Platz zur Verfügung haben. Der Deko-Kaktus ist aus hochwertigem Kunststoff gearbeitet und lässt kaum einen Unterschied zu seinem natürlichen Vorbild erkennen. Die Stacheln oder Dornen sind aus weichem Material und somit eine ungefährliche Alternative zur Original-Pflanze.Ob als Einzelpflanze oder Ergänzung eines bereits bestehenden Arrangements findet er seinen Einsatz. Gestalten Sie ganz nach Ihren eigenen Ideen und Wünschen eine Wüstenlandschaft oder Ihren Deko-Blickfang im Wellnessbereich, Ihrem Restaurant oder in Ihren Räumlichkeiten zu Hause.Im Lieferumfang ist ein mit kleinen Steinen bedeckter Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Dekosteinen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Modern living; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 97 cm
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 34 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Mexikanischer, Kaktus, Kunstpflanze, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 73,91*
€ 95,27*
€ 3,50*
ab € 98,03*
€ 125,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.