Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Goldkugelkaktus, Kunstpflanze, 27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982808011
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82808011
EAN/GTIN:
     4026397438307
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Goldkugelkaktus, Kunstpflanze, 27cm


Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit gelbfarbenen naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wüstenlandschaft
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 22 cm
Durchmesser: Ø 27 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Goldkugelkaktus, Kunstpflanze, 27cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 62,55*
€ 3,50*
ab € 76,63*
€ 98,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.