Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Geldbäumchen-Spross, Kunstpflanze, 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982809010
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82809010
EAN/GTIN:
     4026397089455
Suchbegriffe:
Textilpflanze
5er Pack EUROPALMS Geldbäumchen-Spross, Kunstpflanze, 30cm


Bodendecker für den Steingarten
Für den Außenbereich geeignet
High quality
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün, matt
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 30 cm
Gewicht:90 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Geldbäumchen-Spross, Kunstpflanze, 30cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,43*
€ 35,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,76*
€ 72,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.