Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Aloe-Vera-Pflanze, Kunstpflanze, 63cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982809112
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82809112
EAN/GTIN:
     4026397259063
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Aloe-Vera-Pflanze, Kunstpflanze, 63cm


Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 16 naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Blattwerk:16 Blätter
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 63 cm
Gewicht:4,60 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Aloe-Vera-Pflanze, Kunstpflanze, 63cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 112,44*
€ 142,90*
€ 3,50*
ab € 124,91*
€ 157,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.