Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN BOX-80, braun, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011845
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011845
EAN/GTIN:
     4026397416497
Suchbegriffe:
EUROPALMS
LEICHTSIN
BOX-80
braun
EUROPALMS LEICHTSIN BOX-80, braun, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Braun, hochglänzend
Randbreite:3,5 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 80 cm
Durchmesser: Ø 40 cm
Gewicht:6,35 kg

Weitere Suchbegriffe: glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.