Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN DEKOTISCHSET, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011897
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011897
EAN/GTIN:
     4026397578546
Suchbegriffe:
EUROPALMS
LEICHTSIN
DEKOTISCHSET
schwarz
EUROPALMS LEICHTSIN DEKOTISCHSET, schwarz


4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 60 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 40 cm
Länge: 80 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Länge: 1 m
Breite: 50 cm
Höhe: 60 cm
Länge: 1,2 m
Breite: 50 cm
Höhe: 70 cm
Gewicht:80,00 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 765,86*
€ 866,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 869,89*
€ 972,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,86*
€ 1.157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,49*
€ 1.141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,85*
€ 1.077,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,54*
€ 1.052,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,89*
€ 1.035,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.