Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Ananas, Deko-Objekt, 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983309215
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83309215
EAN/GTIN:
     4026397641585
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Ananas, Deko-Objekt, 26cm

Ein schön gestalteter Obstkorb auf dem Sideboard oder dem Esstisch dient immer öfter auch als Dekorationselement. Allerdings fällt es oft schwer zu erkennen, ab wann eine Dekoration wieder zu einem Lebensmittel werden sollte.Die Ananas von Europalms besteht aus Kunststoff und nimmt es Ihnen nicht übel, wenn sie im Obstkorb auch einmal "vergessen" wird.Durch Ihre Gesamthöhe von 26cm und die gelbe Schale mit brauen Spitzen sieht sie ihrem echten Vorbild sehr ähnlich.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 40 naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Gelb
Blattwerk:40 Blätter
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 26 cm
Durchmesser: Ø 12 cm

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Textilpflanze, deko figur, EUROPALMS, Ananas, Deko-Objekt, 26cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,48*
€ 37,61*
€ 3,50*
ab € 64,70*
€ 84,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.