Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekonetz, Kreis, 1200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983312207
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83312207
EAN/GTIN:
     4026397332926
Suchbegriffe:
Deko-Netz
Dekonetz
deko netz
EUROPALMS Dekonetz, Kreis, 1200cm


Spannnetze als ideale Lösung um Atmosphäre auf Ihrem Messestand zu schaffen
Extrem elastisches und reißfestes Gewebe
Perfekt als Projektionsfläche für Scannerprojektionen o.ä.
Wasserdurchlässig (wichtig bei Sprinkleranlagen)
Aus 80% Polyester und 20% Baumwolle
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (als Bühnen-, Decken-, Wand- oder Portal-Netze und Raum-Abtrennungen)
Einfach mit Ringösen zu befestigen
Größe: Ø = 1200 cm
Für den Außenbereich geeignet
Farbe:Weiß
Maße:Durchmesser: Ø 12 m
Gewicht:14,25 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kreis, 1200cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 944,71*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 934,41*
€ 1.024,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,62*
€ 1.219,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,22*
€ 1.214,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,12*
€ 1.183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,81*
€ 1.152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,41*
€ 1.111,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.