Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambusrohr, Ø=12cm, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983313203
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83313203
EAN/GTIN:
     4026397427868
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Bambusrohr, Ø=12cm, 200cm


Zersägbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Fiberglas
Farbe:Natur
Stil der Deko:Tropen
Maße:Länge: 2 m
Durchmesser: Ø 12 cm
Gewicht:3,55 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bambusrohr, Ø=12cm, 200cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 65,34*
€ 85,58*
€ 3,50*
ab € 90,75*
€ 116,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.