Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum, 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500107
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500107
EAN/GTIN:
     4026397385045
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum, 210cm


Metallstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:Metallstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Zweigspitzen:Ca. 1110 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 2,1 m
Gewicht:4,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, 210cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 97,33*
€ 123,20*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 128,69*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 149,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.