Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tanne, UV-glitzerweiß, 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500187
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500187
EAN/GTIN:
     4026397103533
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tanne, UV-glitzerweiß, 210cm


Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Farbe:Weiß, UV reflektierend
Zweigspitzen:Ca. 1114 Stück
Maße:Höhe: 2,1 m
Gewicht:4,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tanne, UV-glitzerweiß, 210cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 97,89*
€ 124,39*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 126,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.