Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum, flach, hellgrün, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500247
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum, flach, hellgrün, 120cm


Inklusive Metallständer

EUROPALMS Tanne, flach, hellgrün, 120cm
Platzsparend gebaut
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
EUROPALMS Tanne, flach, hellgrün, 120cm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Platzsparend gebaut
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:PVC Polyvinylchlorid hart
Farbe:Hellgrün
Blattwerk:Material: PVC Polyvinylchlorid hart
Stil der Deko:Modern living
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:2,35 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, flach, hellgrün, 120cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.