Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum, flach, grün, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500262
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum, flach, grün, 150cm

EUROPALMS Tanne, flach, grün, 150cm
Platzsparend gebaut
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
EUROPALMS Tanne, flach, grün, 150cm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Platzsparend gebaut
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:PVC Polyvinylchlorid hart
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PVC Polyvinylchlorid hart
Stil der Deko:Modern living
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:3,10 kg
EUROPALMS Standfuß für Tannenbaum, flach, 150cm
Gewicht:1,13 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, flach, grün, 150cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.