Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum ECO, 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500295
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500295
EAN/GTIN:
     4026397553093
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum ECO, 210cm


Zweige formbar
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Zweige formbar
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Farbe:Grün
Zweigspitzen:Ca. 450 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 2,1 m
Gewicht:2,45 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, ECO, 210cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 57,77*
€ 75,30*
€ 3,50*
ab € 71,54*
€ 92,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.