Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Pinienkugel, beflockt, 15cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500303
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500303
EAN/GTIN:
     4026397586985
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Pinienkugel
beflockt
15cm
5er Pack EUROPALMS Pinienkugel, beflockt, 15cm

Die künstliche Pinienkugel von Europalms eignet sich hervorragend als stilvolle Tisch- und Fensterdekoration in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Ob saisonal als Bestandteil von winterlichen Arrangements und Themendekorationen, oder ganzjährig passend zum Landhaus- oder Vintage-Stil eingesetzt - die weiß beflockte Pinienkugel ist immer ein Hingucker.
Dichtes Blattwerk
Für den Außenbereich geeignet
In verschiedenen Größen erhältlich
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Weiß
Stil der Deko:Wald und Flur; Landhausstil
Saison:Winter
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm
Gewicht:60 g

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,86*
€ 47,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,68*
€ 74,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,46*
€ 56,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.