Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Pinienkugel, beflockt, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500304
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500304
EAN/GTIN:
     4026397587012
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Pinienkugel
beflockt
20cm
EUROPALMS Pinienkugel, beflockt, 20cm

Die künstliche Pinienkugel von Europalms eignet sich hervorragend als stilvolle Tisch- und Fensterdekoration in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Ob saisonal als Bestandteil von winterlichen Arrangements und Themendekorationen, oder ganzjährig passend zum Landhaus- oder Vintage-Stil eingesetzt - die weiß beflockte Pinienkugel ist immer ein Hingucker.
Dichtes Blattwerk
Für den Außenbereich geeignet
In verschiedenen Größen erhältlich
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Weiß
Stil der Deko:Wald und Flur; Landhausstil
Saison:Winter
Maße:Durchmesser: Ø 20 cm
Gewicht:230 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 26,41*
€ 36,45*
€ 3,50*
ab € 63,82*
€ 83,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.