Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Edeltannengirlande, dicht, 270cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500406
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500406
EAN/GTIN:
     4026397152517
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Edeltannengirlande
dicht
270cm
EUROPALMS Edeltannengirlande, dicht, 270cm

Die künstliche Tannengirlande von Europalms hat eine besonders dichte Qualität und eignet sich hervorragend als Tisch-, Tür- oder Wanddekoration in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Ob klassisch schlicht, pompös geschmückt oder als Bestandteil eines Arrangements - sie ist vielseitig einsetzbar und nadelt nicht. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch bei Themendekorationen findet sie Ihren Einsatz.Die 270 cm lange und biegsame Tannengirlande ist aus hochwertigem LUVI-Material (in Streifen geschnittene Folie) gefertigt, das ihr ein üppiges Aussehen verleiht. Im Inneren ist ein flexibler Draht eingearbeitet, der sich an den Enden gut miteinander verbinden lässt - so lassen sich die Girlanden beliebig lang verlängern und müssen nur noch mit wenigen Handgriffen zurechtgezupft werden.Nach ihrem Einsatz lässt sie sich wieder platzsparend zusammenrollen um auf ihren nächsten Einsatz zu warten.
Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Ideal für Raumausstattungen
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wald und Flur
Maße:Länge: 2,7 m
Durchmesser: Ø 24 cm
Gewicht:1,20 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.