Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Lärchenzweig, PE, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500418
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500418
EAN/GTIN:
     4026397495539
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Lärchenzweig, PE, 100cm

Ob in einer großen Vase arrangiert, in ansprechenden Themendekorationen integriert oder als Tisch- und Thekendekoration - der künstliche Lärchenzweig von Europalms ist vielseitig einsetzbar.Der Dekozweig ist komplett aus Kunststoff gefertigt und bereits mit Lärchenzapfen in unterschiedlichen Größen bestückt. Durch ein spezielles Spritzgussverfahren wirken seine feinen grünen Nadeln besonders naturgetreu.Er hat eine Gesamtlänge von ca. 100 cm.
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Früchte:Zapfen
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Winter; Herbst
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:90 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Lärchenzweig, PE, 100cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,18*
€ 3,50*
ab € 48,34*
€ 63,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.