Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Beerenkranz gemischt 46cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500502
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500502
EAN/GTIN:
     4026397540314
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Beerenkranz
gemischt
46cm
EUROPALMS Beerenkranz gemischt 46cm

Setzen Sie mit dem künstlichen Beerenkranz von Europalms natürlich schöne Akzente, die perfekt zur Winterzeit passen.Die in verschiedenen Rottönen glänzenden Deko-Beeren sind täuschend echte Imitate der Früchte des brasilianischen Pfefferbaumes, die in der Herbst- und Winterdekoration Verwendung finden. Durch das schöne Rot ist der Kranz auch ohne weitere Modifikation ein echter Hingucker. Er hat einen Durchmesser von ca. 46 cm und eignet sich ideal als Tisch- oder Türdekoration in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Ein im Lieferumfang beinhaltetes rotes Band dient als Aufhängung.
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den geschützten Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff
Farbe:Rot; weinrot; bordeaux
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 46 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 40,80*
€ 55,13*
€ 3,50*
ab € 73,66*
€ 95,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.