Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, violett-metallic,180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500553
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500553
EAN/GTIN:
     4026397524987
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, violett-metallic,180cm


Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
High quality
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Zweigspitzen:Ca. 434 Stück
Maße:Höhe: 1,8 m
Durchmesser: Ø 65 cm
Gewicht:4,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, FUTURA, violett-metallic, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 159,43*
€ 3,50*
ab € 135,92*
€ 171,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.