Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Cipo Rosca Liane, getrocknet 70x8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983502368
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83502368
EAN/GTIN:
     4026397551556
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Cipo
Rosca
Liane
EUROPALMS Cipo Rosca Liane, getrocknet 70x8cm


Auch als Sitz- und Knabberstange für Volieren geeignet
Ideal für Tisch- und Thekendekorationen
Jedes Stück ein Unikat
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Natur
Farbe:Weiß
Blattwerk:Material: natur
Stil der Deko:Modern living
Maße:Länge: 70 cm
Durchmesser: Ø 8 cm
Gewicht:700 g

Weitere Suchbegriffe: getrocknet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 27,21*
€ 3,50*
ab € 59,31*
€ 77,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.