Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenlampe, Pflanzenlicht Wachstum E27, 6W, 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenlicht
Pflanzenlicht
Artikel-Nr.:
     1039H-8018501300
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E501300
EAN/GTIN:
     7350067690014
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
E27-Pflanzenlampe Wachstum 6 Watt
Artikelnummer E501 300
Leistung 6 Watt
Betriebsspannung 90~245 VAC, 50~60 Hz
Anzahl LEDs 5x Hi-Power LED-Chips
Beleuchtungswinkel 60°
Belichtungsfläche ca. 0,5 Quadratmeter (abhängig von Belichtungshöhe)
Wellenlängenverhältnis Rot: 3 ; Blau: 1 ; Weiß: 1
Wellenlängenbereiche Rot: 640-660nm, Blau: 430-450nm, Vollspektrum(Weiß): 400-700nm
PPFD 430µmol m-2 s-1 (bei 20cm Abstand)
Lebensdauer >30.000 Stunden
Abmessungen Ø59,5mm (B) x 89,5mm (H)
IP-Schutzklasse IP55
Sicherheitsklasse CE, EMC
Material Aluminium
Gewicht 0,09Kg
Die E27-Wachstumslampe wurde zur Anzucht und zur Wachstumsverbesserung verschiedenster Pflanzen entwickelt, wie beispielsweise Kräuter, Gemüse und Blühpflanzen. Die Pflanzenlampe "Wachstum" ist mit allen drei LEDs (weiße, rote und blaue Wellenlängen) ausgestattet. Weiß gilt als Vollspektrum (400-700nm) zur Förderung der Wurzeln. Rot (640-660nm) spricht am stärksten die Blühfähigkeit und das Wachstum von Früchten an. Die Anzahl an Blüten erhöht und die Dauer der Blühphase verlängert sich. Zusätzlich fördert das blaue Licht (430-450nm) das Blattwachstum. Die Pflanzenlampe Wachstum eignet sich somit vor allem zur Anzucht, zur Förderung der Blühfähigkeit bzw. zur Erhöhung der Ernte. Sie verfügt über die optimalen Wellenlängen für ein gesundes und schnelles Wachstum sämtlicher Pflanzenarten. So tragen Gemüsepflanzen unter Verstärkung der Wachstumslampe beispielweise mehr Früchte und Chilis verstärken sich in Ihrer Schärfe. Diese Lampe passt in jede E27-Fassung und sollte ca. 20-50cm über der Pflanze platziert werden, sodass möglichst viel Blattmasse beleuchtet wird. Passende Fassungen und moderne, gut belüftete Lampenschirme sind ebenfalls für diese Pflanzenwachstumslampe erhältlich. Achten Sie bitte darauf die Lampen nicht zu eng zu verbauen, denn unzureichende Belüftung verkürzt die hohe Lebensdauer von LEDs beachtlich. Unsere LED-Lampen ersetzen konventionelle Leuchtstoff-Pflanzenlampen.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Pflanzenbeleuchtung, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, pflanzenbeleuchtung e27, pflanzenbeleuchtung, Pflanzenlicht, Pflanzenlampe, Wachstumslicht, Wachstumsleuchte, Winterlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.