| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-8018501440 Herst.-Nr.: E501440 EAN/GTIN: 7350067690380 |
| |
|
| | |
| SAGA-Lampenschirm für LED-Pflanzenlampen von Venso EcoSolutions Artikelnummer (Farbe) E501 430 (Weiß) E501 440 (schwarz) E501 450 (rostfarben) E501 460 (grau) Fassung E27 Betriebsspannung 90~230 VAC, 50~60 Hz Abmessungen Ø180mm (B) x 220mm (H) Sicherheitsklasse CE Kabellänge 4m Steckersystem Eurostecker flach Material Metall Gewicht 0,61Kg Dieser Lampenschirm wurde speziell für LED-Pflanzenlampen von Venso EcoSolutions entwickelt. Er gewährleistet eine gute Belüftung und Luftzirkulation im Inneren für eine lange Lebensdauer der Lampen. LED-Lampen erzeugen zwar wenig Wärme, dennoch ist es wichtig diesen eine gute Kühlung zu gewährleisten. Der Lampenschirm ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (weiß, schwarz, rostfarben und grau). Im Lieferumfang ist keine Lampe enthalten. Lampenschirm mit E27-Fassung, 4m-Kabel, Ein-/Ausschalter, Kabelbefestigung, Montagehaken und einem Schutz-Kontakt-Stecker. Er ist sowohl mit den 18W als auch mit den 6W/7W-E27-Pflanzenlampen kompatibel.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzenlicht, Pflanzenlampe, Wachstumslicht, Wachstumsleuchte, Winterlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,30* | € 63,19* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,49* | € 63,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,30* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|