Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenlicht LED-GrowLight Duo mit Stativ, Lichtleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pflanzenlicht
Pflanzenlicht
Artikel-Nr.:
     1039H-8018503100
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E503100
EAN/GTIN:
     7350067690144
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
GrowLight Duo
Artikelnummer E503 100
Leistung max. 22 Watt (dimmbar 0-100% durch eine Steuereinheit)
Betriebsspannung 90~245 VAC, 50~60 Hz
Anzahl LEDs 8x Hi-Power LED-Chips
Beleuchtungswinkel 120°
Wellenlängenverhältnis Rot: 2; Weiß: 6
Wellenlängenbereiche Rot: 640-660nm, Vollspektrumlicht (Weiß): 400-700nm
PPFD 295µmol (bei 10cm Abstand); 120µmol (bei 25cm Abstand)
Farbtemperatur warmweiß
Lebensdauer <30.000 Stunden
Abmessung Leiste 600mm (L) x 46mm (B) x 19mm (H)
Abmessung Stativ 500mm (L) x 300mm (B) x 540mm (H)
IP Schutzklasse IP54
Sicherheitsklasse CE, EMC
Steckersystem Eurostecker flach
Kabellänge 3m
Material Aluminium
Gewicht 1,65Kg
Die Anzuchtlampe GrowLight Duo wurde mit einem Vollspektrumlicht ausgestattet, einem für Pflanzen und der Fotosynthese angepassten LED-Licht mit verstärkten weißen und roten Wellenlängen. Das Licht ist angenehm weiß und passt hervorragend zur übrigen Beleuchtung im Haus. Das weiße Vollspektrumlicht (400-700nm) fördert das Wurzelwachstum, das gerade in der Anzuchtphase besonders wichtig ist. Die roten Wellenlängen stimulieren das Spross- und Blütenwachstum. In Kombination werden die Pflanzen immer in einem guten Verhältnis von Wurzeln, zu Spross, zu Blättern erwachsen. GrowLight Duo wird zum Vorziehen und Treiben von diversen Gemüse, Kräuter und Blühpflanzen verwendet, oder als ergänzende Lichtquelle zur Wachstumsförderung von Jungpflanzen. Im Lieferumfang von GrowLight Duo ist ein Stativ enthalten, welches die Aufstellung und Aufhängung erleichtert. Die Höhe der Leiste über den Pflanzen kann mithilfe der mitgelieferten Ketten einfach justiert werden. Die Lichtintensität kann je nach Wachstumsstadium Ihrer Jungpflanzen, durch einen mitgelieferten Dimmer angepasst werden.
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, led lichtleiste ip54, pflanzenleuchte, lichtleiste led, Pflanzenlicht, Pflanzenlampe, Wachstumslicht, Wachstumsleuchte, Winterlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 190,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 190,85*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 208,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.