Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Isolierband
PVC-Isolierband
Artikel-Nr.:
     1039H-9019239880
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     239880
EAN/GTIN:
     4250596406007
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband weiss 15mmx10m
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, weiß

UV- beständig
selbstverlöschend nach IEC 60454-2
Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
Temperaturbeständigkeit -10° - 90°
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband weiß, PVC-Isolierband, HelaTape, Flex, 15, 239880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.