| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019355011 Herst.-Nr.: GWD4532 EAN/GTIN: 8034035018787 |
| |
|
| | |
| allstromsensitiver, FI-Schutzschalter, 4-polig, 40A,0,03 Typ B laut VDE 0100 Teil 530, VDE 0160, EN 50178 und BGI 608 für den Einsatz in Wechselstromanlagen mit 50 Hz in Kombination mit elektronischen Betriebsmitteln, wie z.B. Frequenzumrichtern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Schaltnetzteilen, Phasenanschnittsteuerungen für Anlagen mit glatten Gleichfehlerströmen Bauhöhe 75 mm Ausführung: 40A,0,03 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 236,84* | € 278,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,83* | € 290,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 250,51* | € 294,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,92* | € 303,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,15* | € 305,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|