Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr, 170 413 EASY, 1-Wechsler, Tagesprogramm, Astro-Funktion, Schaltabstand 1 Minute, mit Gangreserve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr
Schaltuhr
Artikel-Nr.:
     1039H-9019368073
Hersteller:
     Paladin Tools
Herst.-Nr.:
     170413 easy
EAN/GTIN:
     4022709235909
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr, 170 413 EASY, 1-Wechsler, Tagesprogramm, Astro-Funktion, Schaltabstand 1 Minute, mit Gangreserve

elektronisch
250V/16A(10A)
Glühlampenlast max. 1000W
LED max. 200W
4 Speicherplätze
Astro EIN/AUS
Sicherheit durch PIN-Codierung
austauschbare Pufferbatterie
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
programmierbar mit dem Smartphone über NFC
(kostenlose APP save+carry für iOS und Android)
Abmessung:
Breite 35
Was ist NFC?
Die Nahfeldkommunikation (Near Field Communication)
ist ein internationaler Standard zur Funk Datenübertagung
über kurze Distanzen (10-20 cm oder weniger). Mit einem
Smartphone können die Schaltzeiten und weitere
Informationen schnell und sicher in die easy Zeitschaltuhren
übertragen werden

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,43*
4 Tage
32
€ 6,45*
ab € 56,71*
€ 73,73*
Lager 1039
23
Frei Haus
ab € 103,94*
€ 130,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.