Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universal-Funk-Aktor, EASY CONNECT, 4-Kanal, zusätzlich 4 Taster anschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Funk-Aktor
Universal-Funk-Aktor
Artikel-Nr.:
     1039H-9019426404
Hersteller:
     Ledissimo
Herst.-Nr.:
     426404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkaktor
funkaktor
Universal-Funk-Aktor, EASY CONNECT, 4-Kanal, zusätzlich 4 Taster anschließbar

IP20
Funkfrequenz 2.4 GHz
Steuerbar mit allen EASY CONNECT Funksteuerungen (max. 10 Stück) und Steuerung mit externen Tastern (max. 4 Eingänge) dem Aktor werden
nach Programmierung der Taster
LED-spezifische Tasterfunktionen zugeordnet
die Einstellungen von zusatzlichen Funk-Fernbedienungen ändern sich hierdurch nicht
für Single-Color, Dual-Color, RGB und RGB/W-Flexstreifen
automatische Bedienerkennung von Fernbedienungen
Schalten, Dimmen, und 10 Lichtsteuerprogramme, dynamischer Modus (bei RGB und RBG/W-Flexstreifen)
mit Auto-Transmitting-Funktion (Meshnetzwerk)
Funkreichweite Aktoren 30 m
Eingangsspannung 12-36V/DC
Ausgangsspannung 4 x 12-36V/DC
Ausgangsstrom 4 x 5A
Ausgangsleistung 4 x 60W (12V/DC), 4 x 120W (24V/DC) oder 4 x 180W (36V/DC)
gebrückt max. 20A, 12V/DC-240W, 24V/DC-480W, 36V/DC-720W (Single-Color)
Abmessungen L 175, B 45, H 27

Weitere Suchbegriffe: Universal-Funk-Aktor, EASY, CONNECT, 4-Kanal, 426404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.