Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set, EASY CONNECT, Aktor mit Controller, DUAL-Color-Funk-Hand-Controller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Starter-Set
Starter-Set
Artikel-Nr.:
     1039H-9019426421
Hersteller:
     Ledissimo
Herst.-Nr.:
     426421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkaktor
funkaktor
Starter-Set, EASY CONNECT, Aktor mit Controller, DUAL-Color-Funk-Hand-Controller

Inhalt:
1 x Funk-Hand-Controller,
4-Zonen,
Funkfrequenz 2.4 GHz
1 x Uni)
für Single-Color, Dual-Color, RGB und RGB/W-Flexstreifen
automatische Bedienerkennung von Fernbedienungen
Schalten, Dimmen und 10 Lichtsteuerprogramme, dynamischer Modus (bei RGB und RBG/W-Flexstreifen)
mit Auto-Transmitting-Funktion (Meshnetzwerk)
Funkreichweite Aktoren 20 m
Eingangsspannung 12-24V/DC
Ausgangsspannung 4 x 12-24V/DC
Ausgangsstrom 4 x 4A
Ausgangsleistung 4 x 48W (12V/DC) oder 4 x 96W (24V/DC)
gebrückt max. 15A, 12V/DC-180W, 24V/DC-360W (Single-Color)
Abmessungen L 114, B 38, H 20
: DUAL-Color-Funk-Hand-Controller

Weitere Suchbegriffe: Starter-Set, EASY, CONNECT, Aktor, 426421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,50*
€ 124,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,50*
€ 117,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,70*
€ 116,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,78*
€ 97,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.