Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Kupplung
>
Artikel
Gummi-Mehrwegekupplung, mit Polyamideinsatz, 3-fach, rot/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9019430795
Hersteller:
PCE
Herst.-Nr.:
25311-s
EAN/GTIN:
9003399022661
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdosen-Kombination
Gummi-Mehrwegekupplung, mit Polyamideinsatz, 3-fach, rot/schwarz
TAURUS
3-fach
schwarz
PCE
mit Verschlussdeckel
... >
Lager 1039
>
Installations Schalterprogramme und Zubehör
>
Schutzkontakt
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenverteiler
,
pce schuko- kupplung gummi
,
schuko-kupplung
,
schuko-kupplung gummi
,
Gummi-Mehrwegekupplung
,
mit
,
Polyamideinsatz
,
3-fach
,
25311-s
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9653
4 Tage
17
1
€ 9,70*
ab € 16,35*
€ 21,62*
Lager 721
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 21,72*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 25,75*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,53*
€ 28,38*
Lager 1039
4 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 43,24*
€ 54,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1.5 Länge 25 m
PCE
134325
ab € 63,54*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 100 m
PCE
13393100
ab € 172,48*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 25 m
PCE
13391
ab € 48,91*
Zubehör
PCE PVC Baustellenkabel gelb K35 3G1.5 Länge 50 m
PCE
13392
ab € 94,62*
Zubehör
PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m
PCE
133900
ab € 134,99*
Zubehör
PCE PVC-Baustllenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 25 m
PCE
13396
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen