Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, H05 RR-F 3G1,5, 25 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel
Kabeltrommel
Artikel-Nr.:
     1039H-9019431020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     431020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, H05 RR-F 3G1,5, 25 m Kabel

Kunststoff
mit Thermoschutz
schwarz
Ausführung: 25 m Kabel

Weitere Suchbegriffe: 4, Schutzkontakt-Steckdosen, H05, 431020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.