Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 3 Schutzkontakt-Steckdosen, mit Klappdeckel, H07 RN-F 3G1,5, 40m, PRIMUS, H07 RN-F 3G1,5, 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel
Kabeltrommel
Artikel-Nr.:
     1039H-9019431059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     431059
EAN/GTIN:
     4003644022205
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel, 3 Schutzkontakt-Steckdosen, mit Klappdeckel, H07 RN-F 3G1,5, 40m, PRIMUS, H07 RN-F 3G1,5, 255 mm

für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen
3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel und Steckerdichtungslippen
hochbruchfeste Kunststofftrommel
massives Stahlrohrgestell mit Feststellbremse
mit Thermoschutzschalter und Kontrollleuchten
entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608),
sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600)
K2
Durchmesser 255 mm
Ausführung: PRIMUS
Kabeltyp: H07 RN-F 3G1,5
Durchmesser: 255 mm

Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 3, Schutzkontakt-Steckdosen, mit, 431059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.