Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose mit Thermo-, schutzschalter, H05 VV-F 3G x 1,5², schwarz, mit Schalter, 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsteckdose
Tischsteckdose
Artikel-Nr.:
     1039H-9019431090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     431090
EAN/GTIN:
     4006341700889
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Tischsteckdose mit Thermo-, schutzschalter, H05 VV-F 3G x 1,5², schwarz, mit Schalter, 3-fach

Kunststoff weiß
Power-Split-Stecker mit integriertem Steckdosenadapter
erhöhter Berührungsschutz
für Winkelstecker
250V-AC, max. 3500W
1,5 m Zuleitung
Ausführung: 3-fach

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 13,82*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,83*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,94*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 18,60*
€ 25,78*
€ 3,50*
ab € 32,32*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.