Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Stellantrieb, 230V/1,7W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer
Thermischer
Artikel-Nr.:
     1039H-9019459030
Hersteller:
     SALUS
Herst.-Nr.:
     459030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Thermischer Stellantrieb, 230V/1,7W, weiß

NC = stromlos geschlossen
Kunststoff-Überwurfmutter M30 x 1,5
Stellweg 4 mm
Stellkraft 100N
Anschlusskabel 100 cm
2 x 0,75²
Schließ/-Öffnungszeiten max. 300 Sekunden
Montage senkrecht und waagerecht
Montage-Unterstützung durch "automatisches Schließen" bei Bestromung

Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 230v, stellantrieb thermisch, Thermischer, 230V/1, 7W, 459030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.