| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019510220 Herst.-Nr.: 510220 EAN/GTIN: 4028085450097 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Tischleuchte, NUINDIE CHARGE, LED/2,2W, weiß Aluminium Farbtemperatur 2700K Lichtstrom 212 lm Easy-Connect mit Li-Ion-Akku 3x2200 mAh inklusive Ladekabel von USB-A auf Easy-Connect-Stecker und USB-A-Netzteil mit Memoryfunktion Ladeleistung 5W Leuchtdauer bis zu 20 Stunden Licht nach unten abstrahlend dimmbar mit Touchschalter Leuchtenschirm mit Wireless Qi-Ladefläche zum Laden von Qi-fähigen Handys Leuchtmittel nicht wechselbar Abmessungen: H 330, B 175, T 100 Schirmbreite 175, Schirmtiefe 90 USB-A Kabellänge 1,2 m Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Akku-Tischleuchte, NUINDIE, CHARGE, LED/2, 510220 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,04* | € 75,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,22* | € 177,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|