| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019510253 Herst.-Nr.: 510253 EAN/GTIN: 4028085454040 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Tischleuchte, NUDROP, LED/2,2W Aluminium Druckguss pulverbeschichtet matt lichttechnische Eigenschaften: Lichtstrom 180 lm Farbtemperatur 2200/2700K Li-Ion-Akku 4400 mAh Ladezeit 5-7 Stunden Leuchtdauer bis zu 12 Stunden mit magnetischer Ladebuchse am Lampenfuß inklusive Ladekabel 1,2 m von USB-A auf Easy-Connect-Stecker und USB-A-Netzteil stufenlos dimmbar mit Touchschalter Abmessungen: H 292, Ø 99, Kopf-Ø 50 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitsplatzlampen led, LED-Akku-Tischleuchte, NUDROP, LED/2, 2W, 510253 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 57,05* | € 74,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 57,06* | € 74,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,29* | € 134,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|