Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte, 12W, 1.100 lm, 3000K, Ø 270, Ausl. 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019512346
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     512346
EAN/GTIN:
     8719323789845
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte, 12W, 1.100 lm, 3000K, Ø 270, Ausl. 76

Kunststofflunterteil weiß
Kunststoffabdeckung opal matt
austauschbare LED-Platine
mit Drehverschluss
Abstrahlwinkel 120°
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 30.000 Stunden
Leistung: 12W, 1.100 lm
Farbtemperatur: 3000K
Maße, mm: Ø 270, Ausl. 76

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, 12W, 1100, lm, 512346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.