Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder, DUOline - Track System, Schutzleiter links, außen, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Verbinder
L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     1039H-9019521128
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     521128
EAN/GTIN:
     4017807474862
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
L-Verbinder, DUOline - Track System, Schutzleiter links, außen, schwarz matt

Kunststoff


Für den Einsatz des Systems mit den Universal-Einspeisungen wird eine 4-adrige Stromleitung benötigt, um das getrennte Schalten oder Dimmen der zwei Phasen zu ermöglichen. Die verschiedenen Schaltungen können entweder mit einem Serienschalter oder zwei getrennten Ausschaltern bzw. Druck-Dimmern vorgenommen werden. Die maximale Belastbarkeit der Universal-Einspeisung beträgt 600 Watt pro Phase. Die Einspeisung mit einem elektronischem Phasenwechsler ermöglicht es, das System auch bei 3-adrigen Stromleitungen in zwei Beleuchtungs-Gruppen zu schalten. Durch das mehrmalige Betätigen eines Wandschalters oder Druck-Dimmers werden die Phasen einzeln oder zusammen geschaltet und/oder gedimmt. Die maximale Belastung beträgt 200 Watt pro Phase. Beide Einspeisungen werden direkt am Stromanschluss montiert und können sowohl am Ende einer Schiene, als auch beliebig zwischen zwei Schienen angeschlossen werden.
Ausführung: Schutzleiter links, außen
Farbe: schwarz matt

Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder, L-Verbinder, DUOline, -, Track, 521128
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,55*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 26,38*
€ 37,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.